Clé à pipe 14

Réf.: 2964848
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2964848
EAN / GTIN 4010886947357
Réf. fabricant 2964848
Article hors catalogue L60160 4927

Description

Description:

Type Stillson
Autobloquant, car les dents sont décalées par rapport au sens de rotation

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [inch]: 14
  • Longueur totale [mm]: 350 mm
  • Matériau: Acier de traitement
  • Surface: bleu laqué au four, tête rectifiée
  • Ø du tube [inch]: 1.1/2
  • Ø du tube [mm]: 48 mm
  • Portée de serrage [inch]: 1.7/8
  • Portée de serrage [mm]: 48 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non