Incrustation en mousse i-BOXX 72 empty

Réf.: 2964449
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2964449
EAN / GTIN 4010886947838
Réf. fabricant 2964449
Article hors catalogue L60160 5667

Description

Description:

Insert en mousse i-BOXX 72, vide

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 340 mm
  • Longueur totale [mm]: 260 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non