Chariot emboîtable

Réf.: 2961
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Chariots à plate-forme

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2961
EAN / GTIN 4017976029610
Réf. fabricant 2961
Article hors catalogue L90080 974

Description

Exécution:

monté

Description:

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Plateau antidérapant plastifié et hydrofuge. Largeur 743 mm. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 500
Longueur de surface utile (mm): 1000
Largeur de surface utile (mm): 600
Hauteur de zone de chargement (mm): 310
Longueur totale (mm): 1212
Largeur totale (mm): 743
Hauteur totale (mm): 1004
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 200 x 40

Remarque(s):

selon EN 1757-3

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires