Jeu d'inserts de tournevis 1/2″ dans le module 2/4 CT

Réf.: 2957450
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2957450
EAN / GTIN 4010886946978
Réf. fabricant 2957450
Article hors catalogue L60160 5772

Description

Description:

Dimensions : 316,5 x 390 x 35 mm, Contrôle simple de l'intégralité optique grâce à des inserts en mousse bicolore, Particulièrement adapté aux travaux dans les zones sensibles, où il faut s'assurer qu'aucun outil n'est laissé sur place, Couche de base bleue, couche supérieure noire. La couleur bleue indique les outils manquants, L'outil se trouve dans son nid antidérapant et est protégé contre les dommages, Les poignées encastrées facilitent le retrait de l'outil, Des contours d'outil clairement visibles facilitent la remise en place de l'outil dans le bon nid, Résistant aux huiles et aux graisses, Facile à nettoyer avec de l'eau, du savon et une brosse à main/à ongles

Caractéristique(s):

  • Rangement: 2/4 Module Check-Tool
  • Largeur totale [mm]: 316,5 mm
  • Longueur totale [mm]: 390 mm
  • Matériau: Mousse