Comparateur, dos plat, version ISO, échelle inversée, 30 mm, 0,01 mm

Réf.: 2952AB
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
Référence article 2952AB
EAN / GTIN 4946368842424
Réf. fabricant 2952AB

Description

Description:

Il s'agit d'un comparateur métrique standard qui vous offre les avantages suivants : La vis de blocage et le levier de levage (en option) peuvent être montés à droite ou à gauche. Aucun outil n'est nécessaire pour le montage. La forme sans trous traversants et une adhérence sûre entre la bague extérieure et le verre, ainsi que l'utilisation d'un joint torique, empêchent les liquides de pénétrer.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 30 mm
Valeur de graduation : 0.01
Précision de répétition : 5 µm
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Certificat de contrôle d'usine inclus