Jeu de pinces 3 pièces en L-BOXX Mini

Réf.: 2951789
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2951789
EAN / GTIN 4010886946534
Réf. fabricant 2951789
Article hors catalogue L60160 5709

Description

Description:

Dans GEDORE L-BOXX® Mini, y compris assortiment de séparations amovibles
Dimensions : l 260 x P 155 x H 63 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 260 mm
  • Hauteur totale [mm]: 63 mm
  • Longueur totale [mm]: 155 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires