ABSOLUTE Digitale Bügelmessschraube, QuickMike, pouces / métrique, 0-1,2 ″

Réf.: 293-676-20
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
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 293-676-20
EAN / GTIN 4946368736730
Réf. fabricant 293-676-20
Article hors catalogue L40010 13290

Description

Description:

Le Quickmike à broche non rotative permet un déplacement plus rapide que les modèles standards et vous offre les avantages suivants: avance de broche de 10 mm par tour, soit 20 fois plus rapide que les micromètres standards. L'excellente résistance à la pénétration d'eau et de poussière (IP65) permet une utilisation à proximité des machines de traitement où des liquides de refroidissement et des lubrifiants sont utilisés. L'échelle linéaire ABSOLUE signifie aucune erreur dans les mouvements rapides de la broche. Plus grande plage de mesure -30 mm par rapport à -25 mm pour les micromètres standards.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 1,2
Valeur de l'incrément numérique : 0,00005″/0,001 mm
Précision : ±0,0001″
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±1.0E-4″
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 10 mm
Force de mesure : 5-12
ON/OFF : Oui
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Livraison : Livré dans une boîte, étalon de réglage (à partir de 25 mm), pile
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 5 ans