Jeu de tournevis VDE SLIM DRIVE, 6 pcs

Réf.: 2928701
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2928701
EAN / GTIN 4010886945360
Réf. fabricant 2928701
Article hors catalogue L60160 4893

Description

Description:

Diamètre de lame ultra-réduit, mais avec une sécurité mécanique et électrique totale
Accès sans problème à des vis situées au fond d'un alésage
Isolation jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900, lame entièrement isolée
Poignée ergonomique à 3 composants Power-Grip³ pour une transmission maximale de la puissance avec un minimum de contraintes sur la main
Avec trou de suspension sur la poignée pour un stockage peu encombrant

Caractéristique(s):

  • Version: avec trou de suspension
  • Longueur totale [mm]: 120 mm
  • Modèle de poignée: Poignées 3K isolées VDE jusqu'à 1000 V
  • Matériau: Acier au molybdène-vanadium-plus, trempé et revenu
  • 1000 V isolé: oui
  • protection contre le déroulement: oui
  • antimagnétique: non
  • Hexagone d'entraînement: non
  • Version à faible émission d'étincelles: non
  • Codage couleur: non
  • Poignée disponible: oui
  • Isolé: oui
  • Capuchon pivotant: non
  • Protégé contre la corrosion: non
  • Tête sphérique: non
  • Capuchon de frappe: non
  • Enregistrement REACH disponible: oui
  • certifié VDE: oui

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop