Assortiment d'extracteurs, module 2/2 L-BOXX 136

Réf.: 2927268
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Extracteurs de roulements

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2927268
EAN / GTIN 4010886945247
Réf. fabricant 2927268
Article hors catalogue L60160 6267

Description

Description:

Pour une plage de serrage allant jusqu'à Ø extérieur 200 mm, Ø intérieur 70-260 mm et une profondeur de serrage jusqu'à 300 mm
La pointe de 3 des 4 vis de force peut tourner
Griffes à serrage rapide avec profil en T pour une meilleure rigidité
Les becs des griffes sont forgés extrêmement minces et parfaitement adaptés aux endroits difficiles d’accès
2 extensions rigides de 100 et 150 mm avec système de freins pour un règlage rapide des griffes
1100 CT2-1.04/12A pour l'équipement ultérieur de L-BOXX® 136 existantes
Avec un insert Check-Tool permettant de déterminer si des outils manquent
Outillage complet emballé dans de la mousse synthétique, de sorte que les pièces équipées sont empilables

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 310 mm
  • Hauteur totale [mm]: 90 mm
  • Longueur totale [mm]: 357 mm
  • Profondeur de serrage utilisable b [mm]: 300 mm
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 200 mm
  • Portée de l'arrachage intérieur a2 (min.) [mm]: 70 mm
  • Portée de l'extraction intérieure a2 (max.) [mm]: 260 mm
  • Force de traction (max.) [t]: 3 et 5
  • 1000 V isolé: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires