Description:
Serrage contrôlé des vis dans la plage 1 - 10 N-m
Montage en série ou à la chaîne
Un fonctionnement extrêmement continu
Fixation directe de l'insert dans la clé via le support intérieur CP, réduit la longueur totale
Montage en série ou à la chaîne
Classé conforme à la norme DIN EN ISO 6789:2003, type II, classe A
Construction légère, mais stable et résistante à la corrosion
Caractéristique(s):
- Sens de serrage: Gauche et droite
- Mécanisme de déclenchement: Déclenchement à longue course
- Couple (min.) [lbf in]: 89 lbf in
- Couple (min.) [Nm]: 2 Nm
- Couple (max.) [lbf in]: 17,8 lbf in
- Couple (max.) [Nm]: 10 Nm
- Plage d'utilisation:
- Montage
- Montage en série
- Fabrication
- Contrôle de la qualité
- Longueur totale [mm]: 133 mm
- Précision: +/- 6 %
- Type d'échelle: sans
- 1000 V isolé: non
- Version EPA/ESD: oui
- Réglage fixe: oui
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non
- Groupes cibles:
- Automobile
- Mécanique de précision
- Militaire