Support de réaffûtage, Type: 6-8

Réf.: 290398 6-8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale Ltot 150 mm
L1 50 mm
Porte-plaquettes ⌀ D1 15 mm
Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290398 6-8
EAN / GTIN 4045197882172
Réf. fabricant 290398 6-8

Description

Exécution:

En aluminium, avec queue 6 pans pratique pour un fonctionnement aisé.

Utilisation:

Pour le réaffûtage sûr et facile des plaquettes de coupe avec une pierre à polir.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 290336290379.

Adapté(s) pour:

Plaquette de coupe 290360290379: Réf. 6 – 8
Plaquette de coupe 290336: Réf. 14; 17
Plaquette de coupe 290346: Réf. 17