Porte-molettes ECO universel 25 mm

Réf.: 290242 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue (mm) Prix unitaire TTC
  • Sens de la coupe: Gauche et droit
  • Pour profil de moletage: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Sens de la coupe Gauche et droit
    Pour profil de moletage RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
    pour diamètre de molette d1 25 mm
    Pour largeur de molette b 6 mm
    pour diamètre de perçage de molette d2 8 mm
    Capacité 10 mm - 250 mm
    Douilles en carbure, anneaux, vis 299920 9
    Type de produit Porte-molettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 290242 25
    EAN / GTIN 4030741949456
    Réf. fabricant 31000014

    Description

    Exécution:

    Tiges filetées dans la queue pour une correction de l'angle de dépouille.
    Structure modulaire: Utilisation universelle possible à droite et à gauche. Réglage du ⌀ de fabrication à l’aide d’un vernier.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires