Marchepied

Réf.: 28TS6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 28TS6
EAN / GTIN 4017976328065
Réf. fabricant 28TS6
Article hors catalogue L90080 1221

Description

Exécution:

accessoires

Description:

3 Marches, la plus haute à 600 mm, Hauteur de prise 2.800 mm. Poignée en acier, marche en bois antidérapant. Peut être déplacé en position basse sinon il reste bloqué par le poids de l'utilisateur. Une butée empêche le chariot de basculer. Le marchepied peut être facilement escamoté grâce à un vérin à gaz. En même temps que le marchepied sont livrés des poignées adaptées, plus grandes. La longueur totale est rallongée de 100 mm. Non livrable avec timon et attache.

Caractéristique(s):

Largeur de surface utile (mm): 610

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop