GHDR 3225-8 Porte-outils extérieurs pour tournage, tronçonnage et gorges

Réf.: 2894431
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2894431
EAN / GTIN 7291075090642
Réf. fabricant 2894431
Article hors catalogue L23920 1331

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 8.3 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 6.6 mm, Longueur hors tout (OAL) 168.5 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 8.3 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 6.6 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 22 mm
  • Longueur tête (LH) 40 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 168.5 mm
  • Hauteur attachement (H) 32 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout