C4 GHDR-4 Porte-plaquettes extérieurs de tournage, gorges et tronçonnage avec attachement interchangeable polygonal conique CAMFIX

Réf.: 2893525
Price per Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2893525
EAN / GTIN 7291075104080
Réf. fabricant 2893525
Article hors catalogue L23920 1646

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm, Longueur hors tout (OAL) 79 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 10 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 20 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 79 mm

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout