TGBHL 32C-12 Toolholders for Heavy Duty Groove-Turn and Parting Applications

Réf.: 2861094
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série SUMO-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2861094
EAN / GTIN 7291075275841
Réf. fabricant 2861094
Article hors catalogue L23920 2737

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 12.7 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 11.7 mm, Longueur hors tout (OAL) 170 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 30 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 12.7 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 11.7 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 27 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 170 mm
  • Hauteur attachement (H) 32 mm
  • Largeur attachement (B) 32 mm

Produits adaptés

De la même série "SUMO-GRIP" Afficher tout