THDL 3232-20T38 Porte-outils pour plaquettes à gorges de grandes largeurs

Réf.: 2861041
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2861041
EAN / GTIN 7291075083675
Réf. fabricant 2861041
Article hors catalogue L23920 858

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Longueur hors tout (OAL) 170 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 38 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 23.3 mm
  • Longueur tête (LH) 50 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 170 mm
  • Hauteur attachement (H) 32 mm
  • Largeur attachement (B) 32 mm

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout