TGDR 3232-6M Porte-outils extérieurs pour tournage, gorges et copiage

Réf.: 2850094
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série TOP-GRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2850094
    EAN / GTIN 7291075075052
    Réf. fabricant 2850094
    Article hors catalogue L23920 736

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.35 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 6 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

    Caractéristique(s):

    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 22 mm
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.35 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 6 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 29.5 mm
    • Longueur tête (LH) 43 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
    • Hauteur attachement (H) 32 mm
    • Largeur attachement (B) 32 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "TOP-GRIP" Afficher tout