TGIL 38.1C-6 Barres d'alésage et gorges avec arrosage intégré pour plaquettes utilitaires TOP-GRIP

Réf.: 2850075
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série TOP-GRIP
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2850075
    EAN / GTIN 7291075095449
    Réf. fabricant 2850075
    Article hors catalogue L23920 907

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de tournage/gorges ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/2″ ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 1/4″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.236″ ,Longueur hors tout (OAL) 11.8″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.72″
    • Largeur de coupe Maximum (CWX): 1/4″
    • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.236″
    • Dimension fonctionnelle (WF): 1.39″
    • Longueur tête (LH): 2.36″
    • Minimum Bore Diameter (DMIN): 2-1/4″
    • Longueur hors tout (OAL): 11.8″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "TOP-GRIP" Afficher tout