TGIR 25.4C-4 Barres d'alésage et gorges avec arrosage intégré pour plaquettes utilitaires TOP-GRIP

Réf.: 2850059
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Serie TOP-GRIP
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2850059
EAN / GTIN 7291075095357
Réf. fabricant 2850059
Article hors catalogue L23920 845

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.197″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.157″ ,Longueur hors tout (OAL) 7.85″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.33″
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.197″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.157″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.77″
  • Longueur tête (LH): 1.57″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.28″
  • Longueur hors tout (OAL): 7.85″

Produits adaptés

De la même série "TOP-GRIP" Afficher tout