EXTRACT. GOUJON DIAM. 3-6MM

Réf.: 285.4
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
    Type de produit Outils d'extraction

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 285.4
    EAN / GTIN 3148511650004
    Réf. fabricant 285.4
    Article hors catalogue L60130 724

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Avec ces extracteurs en forme de spirale, il est possible d'extraire après avoir percé un trou de guidage avec les forets spéciaux à aléser 285.F.

    Caractéristique(s):

    • d [mm]: 3 - 6
    • d1 [mm]: 2,2 - 3,4
    • d2 [mm]: 3,0
    • L [mm]: 55
    • Foreur: 285.F1
    • [kg]: 0,005