Assortiment universel d'extracteurs, en L-BOXX 136

Réf.: 2838362
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Extracteurs de roulements

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2838362
EAN / GTIN 4010886939406
Réf. fabricant 2838362
Article hors catalogue L60160 1873

Description

Description:

Avec potence pour deux et trois griffes
Avec griffes tout acier, griffes minces et rallonges
Des griffes extra-minces pour endroits exigus à monter soi-même
Possibilité de combinaison de 12 différents extracteurs
Outillage complet emballé dans de la mousse synthétique, de sorte que les pièces équipées sont empilables
Module utilisable dans un tiroir aux dimensions minimum de 400 x 310 x 60 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 442 mm
  • Hauteur totale [mm]: 151 mm
  • Longueur totale [mm]: 357 mm
  • 1000 V isolé: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non