Tournevis VDE SLIM fente 6,5 mm

Réf.: 2824760
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2824760
EAN / GTIN 4010886938669
Réf. fabricant 2824760
Article hors catalogue L60160 4864

Description

Description:

testée individuellement, isolée jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900, lame entièrement isolée
Poignée ergonomique à 3 composants Power-Grip³ pour une transmission maximale de la puissance avec un minimum de contraintes sur la main
Diamètre de lame ultra-réduit, mais avec une sécurité mécanique et électrique totale
Accès sans problème à des vis situées au fond d'un alésage
Avec trou de suspension sur la poignée pour un stockage peu encombrant

Caractéristique(s):

  • Forme de la lame: Rond
  • Longueur totale [mm]: 260 mm
  • Modèle de poignée: Poignées 3K isolées VDE jusqu'à 1000 V
  • Longueur de la lame: 150 mm
  • Matériau: Acier au molybdène-vanadium-plus, trempé et revenu
  • Largeur de la lame [mm]: 6,5 mm
  • Épaisseur du tranchant: 1,2 mm
  • 1000 V isolé: oui
  • protection contre le déroulement: oui
  • antimagnétique: non
  • Hexagone d'entraînement: non
  • Version à faible émission d'étincelles: non
  • Codage couleur: non
  • Poignée disponible: oui
  • Isolé: oui
  • Capuchon pivotant: non
  • Protégé contre la corrosion: non
  • Tête sphérique: non
  • Capuchon de frappe: non
  • Testé à la pièce: oui
  • Enregistrement REACH disponible: oui
  • certifié VDE: oui