TGBHR 32C-6 Toolholders for Heavy Duty Groove-Turn and Parting Applications

Réf.: 2802015
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série SUMO-GRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2802015
    EAN / GTIN 7291075275827
    Réf. fabricant 2802015
    Article hors catalogue L23920 590

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 5.7 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

    Caractéristique(s):

    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 12 mm
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.5 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 5.7 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 29.4 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
    • Hauteur attachement (H) 32 mm
    • Largeur attachement (B) 32 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "SUMO-GRIP" Afficher tout