GEHIL 12.7-14-3-T4 Internal Machining Bars with Coolant Holes

Réf.: 2801786
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série CUT-GRIP
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2801786
    EAN / GTIN 7291075146530
    Réf. fabricant 2801786
    Article hors catalogue L23920 1054

    Description

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Schneidbreite max. (CWX) 0.126″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.095″ ,Gesamtlänge (OAL) 6″

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
    • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.157″
    • Schneidbreite max. (CWX): 0.126″
    • Schneidbreite min. (CWN): 0.095″
    • Funktionsbreite (WF): 0.41″
    • Kopflänge (LH): 1.38″
    • Dmin Abstechen 0.551″
    • Gesamtlänge (OAL): 6″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout