IM63 MAHD Holders with an ISO 26622-1(*) Tapered Shank for Parting, Grooving, Turning and Facing Adapters

Réf.: 2801370
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2801370
EAN / GTIN 7291075194463
Réf. fabricant 2801370
Article hors catalogue L24230 83

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Longueur dépassement (LPR) 52 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 29 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 87 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 52 mm
  • Taille du corps (SS) 63