GEHIUR 15.9U Boring Bars with Coolant Holes for Undercutting and Turning

Réf.: 2801206
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2801206
EAN / GTIN 7291075163216
Réf. fabricant 2801206
Article hors catalogue L23920 2439

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.126″ ,Longueur hors tout (OAL) 5″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.079″
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.126″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.38″
  • Longueur tête (LH): 1-1/4″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.63″
  • Longueur hors tout (OAL): 5″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout