GHAIL 25-20 Barres d'alésage avec canal d'arrosage intégré pour adaptateurs de gorges intérieures et tournage

Réf.: 2801107
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2801107
EAN / GTIN 7291075147346
Réf. fabricant 2801107
Article hors catalogue L23920 1377

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Longueur hors tout (OAL) 200 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 2.4 mm
  • Longueur tête (LH) 25 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 200 mm

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout