CGHN 32-4M Lames de gorges intérieures et alésage pour barres GHIC -85

Réf.: 2800807
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2800807
EAN / GTIN 7291075039542
Réf. fabricant 2800807
Article hors catalogue L23920 2462

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3.6 mm, Longueur hors tout (OAL) 82 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 3.2 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3.6 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 85 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 82 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop