CGHN 32-3M Lames de gorges intérieures et alésage pour barres GHIC -85

Réf.: 2800806
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2800806
EAN / GTIN 7291075039535
Réf. fabricant 2800806
Article hors catalogue L23920 2456

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 82 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 2.4 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 2.8 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 85 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 82 mm

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout