GHIC 50-85 Barre porte-lames pour gorges intérieures et alésage, Dmin=85 mm

Réf.: 2800798
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série CUT-GRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2800798
    EAN / GTIN 7291075029840
    Réf. fabricant 2800798
    Article hors catalogue L23920 2444

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Longueur hors tout (OAL) 300 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 85 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 300 mm
    • Hauteur attachement (H) 32 mm
    • Largeur attachement (B) 58 mm

    De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout