GHIUR 50UC-8 45° Undercutting Bars for Internal Turning Aluminum Wheels

Réf.: 2800734
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2800734
EAN / GTIN 7291075170504
Réf. fabricant 2800734
Article hors catalogue L23920 643

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Longueur hors tout (OAL) 350 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 30.2 mm
  • Longueur tête (LH) 80 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 58 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 350 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout