GHDKL 25-8 Porte-outils pour copiages extérieurs dans les jantes en aluminium.

Réf.: 2800707
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2800707
EAN / GTIN 7291075056174
Réf. fabricant 2800707
Article hors catalogue L23920 618

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 19 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 33 mm
  • Longueur tête (LH) 44 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout