GHIL 25.4C-510 Barres d'alésage de rainurage et de tournage avec trous de refroidissement.

Réf.: 2800620
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Serie CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2800620
EAN / GTIN 7291075091052
Réf. fabricant 2800620
Article hors catalogue L23920 861

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.208″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.157″ ,Longueur hors tout (OAL) 7″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.393″
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.208″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.157″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.89″
  • Longueur tête (LH): 1″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1-1/4″
  • Longueur hors tout (OAL): 7″

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout