GHMR 16 Porte-plaquettes pour gorges axiales et radiales peu profondes ou étroites et plaquettes à profils spéciaux

Réf.: 2800442
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2800442
EAN / GTIN 7291075023541
Réf. fabricant 2800442
Article hors catalogue L23920 929

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.8 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4.8 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.8 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 14.5 mm
  • Longueur tête (LH) 25 mm
  • Hauteur attachement (H) 16 mm
  • Largeur attachement (B) 16 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout