GHIUR 38.1 Barres pour dégagement d'angle et alésage

Réf.: 2800398
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2800398
EAN / GTIN 7291075091175
Réf. fabricant 2800398
Article hors catalogue L23920 808

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/2″ ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.252″ ,Longueur hors tout (OAL) 12″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 1/4″
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.252″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 1.01″
  • Longueur tête (LH): 1.96″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.8″
  • Longueur hors tout (OAL): 12″

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout