Porte-outils pour gorges axiales TANGGRIP TNFFH-IQ 150-700 mm

Réf.: 274205 150-700
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ plage/ gorge DAXN-DAXX (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TANG-GRIP
Largeur de gorge w 6 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne non
Profondeur de coupe tmax 35 mm
Longueur totale L 150 mm
WB_2 5,2 mm
WF 3,3 mm
Hauteur fonctionnelle h1 24,8 mm
Hauteur de queue h5 32 mm
Longueur col 35 mm
Rainurage axial possible oui
Référence fabricant TNFFH 150L-6IQ
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 274205 150-700
EAN / GTIN 7291075310788
Réf. fabricant 2302846

Description

Exécution:

Avec deux logements de plaquette.

Utilisation:

Pour rainurage axial.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 274422 – 274226.

Attention:

Clé de montage 279952 à commander séparément.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "TANG-GRIP" Afficher tout