{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | DOVEIQGRIP | |
Taille de queue | 32 mm | |
Largeur de gorge w | 16 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Arrosage interne | oui | |
HBH | 8 mm | |
HBL | 48 mm | |
CDX | 40 mm | |
WF | 24,6 mm | |
OAL | 170 mm | |
REGL. HTEUR | 14,8 mm | |
Longueur col | 40 mm | |
Rainurage axial possible | non | |
Référence fabricant | THDL 3232-16T40-IQ | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 274141 32/16 | |
EAN / GTIN | 7291075316858 | |
Réf. fabricant | 2861153 |