Porte-plaquettes Heavy-Duty pour carottage, droite, Plage de ⌀ Gorge D1 / D2: 114/160mm

Réf.: 274070 114/160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de ⌀ Gorge D1 / D2 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ min. 1ère gorge D1 114 mm
⌀ max. 1ère gorge D2 160 mm
Type d'utilisation droite
Clé système oui
Largeur de gorge w 8 mm
Profondeur coupe max. tmax 70 mm
Type de produit Porte-plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 274070 114/160
EAN / GTIN 4062406094058
Réf. fabricant 274070 114/160

Description

Exécution:

Pour plaquettes 275021275048.

Utilisation:

En association avec le porte-outils 274004 ou avec l’adaptateur 274003 et le bloc porte-lames de tronçonnage adapté.

Attention:

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils). Clé de montage 279940 à commander séparément.

Remarque(s):

D1 = ⌀ min. pour la 1ère gorge / D2 = ⌀ max. pour la 1ère incision.
D2 = 999 dans la désignation de la référence correspond théoriquement à l’infini.