Porte-plaquettes Medium pour carottage 42/60 mm

Réf.: 274024 42/60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de ⌀ Gorge D1 / D2 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ min. 1ère gorge D1 42 mm
⌀ max. 1ère gorge D2 60 mm
Type d'utilisation droite
Clé système oui
Largeur de gorge w 4 mm
Profondeur coupe max. tmax 18 mm
Type de produit Porte-plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 274024 42/60
EAN / GTIN 4067263021742
Réf. fabricant 274024 42/60

Description

Exécution:

Pour plaquettes 275000275015.

Utilisation:

En association avec le porte-outils 274002 ou avec l’adaptateur 274001 et le bloc porte-lames de tronçonnage adapté.

Attention:

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils). Clé de montage 279940 à commander séparément.

Remarque(s):

D1 = ⌀ min. pour la 1ère gorge / D2 = ⌀ max. pour la 1ère gorge.