Porte-outils PENTACUT PCH-17 16/17 mm

Réf.: 273951 16/17
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue / Taille de plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série PENTACUT
    Taille de queue 16 mm
    Taille plaquette 17 mm
    Type d'utilisation Gauche
    Arrosage interne non
    Profondeur de coupe tmax 4 mm
    Longueur de tête L1 17 mm
    Longueur totale L 120 mm
    OAH 21,6 mm
    Rainurage axial possible non
    Référence fabricant PCHLS 16-17
    Type de produit Porte-outils à vis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 273951 16/17
    EAN / GTIN 7291075389463
    Réf. fabricant 3309856

    Description

    Utilisation:

    Pour le travail affleurant sur des épaulements de pièce pour des largeurs de gorge de 0,25 mm à 3,18 mm.

    Adapté(s) pour:

    Plaquettes de coupe 273956273959.

    Remarque(s):

    Pour les porte-outils à droite, utiliser les plaquettes de coupe à droite et pour les porte-outils à gauche, utiliser les plaquettes de coupe à gauche.

    Téléchargements et documents

    De la même série "PENTACUT" Afficher tout