{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | HELI GRIP | |
Largeur de gorge w | 6 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de coupe tmax | 32 mm | |
Longueur de tête L1 | 51 mm | |
B | 25 mm | |
Longueur totale L | 150 mm | |
HBH | 3 mm | |
OAH | 40 mm | |
WF | 26,4 mm | |
H | 25 mm | |
Rainurage axial possible | oui | |
Référence fabricant | HFHR 25-180-6T32 | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 273768 180-400 | |
EAN / GTIN | 7291075033748 | |
Réf. fabricant | 2500290 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Porte-outils compact HELIGRIP HFHR renforcé 180-400 mm
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
204,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
159,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
174,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Rainurage axial possible | oui | oui | oui |
Longueur totale L | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Arrosage interne | non | non | non |
Largeur de gorge w | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Type d'utilisation | droite | droite | droite |
Profondeur de coupe tmax | 32 mm | 18 mm | 30 mm |
Type de produit | Porte-outils à vis | Porte-outils à vis | Porte-outils à vis |