Porte-outils pour outils à gorge 20/5 mm

Réf.: 273756 20/5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de gorge w 5 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne non
Profondeur de coupe tmax 25 mm
Largeur fonctionnelle L4 21,5 mm
Longueur de tête L1 43 mm
Largeur queue b 20 mm
Longueur totale L 125 mm
Vis 279815 7 (TX30; 8 Nm)
Rainurage axial possible oui
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273756 20/5
EAN / GTIN 4045197485113
Réf. fabricant 273756 20/5

Description

Exécution:

Réalisation en acier à outils haute résistance (> 1300 N/mm2). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d'atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d'état de surface et de la productivité.

Remarque(s):

A partir d'une largeur de gorge de 6 mm, la deuxième arête de coupe entre en contact avec la pièce à usiner à tmax (5× la largeur de gorge), ce qui peut entraîner des stries. Sans stries jusqu'à t = 24,5 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Largeur de queue / largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier