Plaquette de tronçonnage / rainurage, HB7215, Largeur de gorge w: 4mm

Réf.: 273706 4
Remise
28,80 €
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    21,72 € 28,80 € / Unité
  • De 10 Unité
    18,10 € 24,00 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
540 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de gorge w 4 mm
Application principale K
Application secondaire P
Condition de coupe Continue
Nuance HB7215
Type d'outils Carbure
Tolérance largeur gorge w ±0,04 mm
Avance f 0,08 mm/tr - 0,26 mm/tr
Rayon d'angle R 0,3 mm
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Profil de plaquette neutre
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273706 4
EAN / GTIN 4045197502773
Réf. fabricant 273706 4

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
300
Acier < 750 N/mm²
P
250
Acier < 900 N/mm²
P
210
Fonte GG(G)
K
280
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec