Plaquette de tronçonnage neutre 1,5 mm

Réf.: 273298 1,5

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    15,24 € / Unité
  • De 10 Unité
    12,70 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
120 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Largeur de gorge w 1,5 mm
    Application principale N
    Condition de coupe Continue
    Rayon d'angle 0,15 mm
    Nuance HU9310
    Revêtement non revêtu
    Type d'outils Carbure
    Avance f 0,04 mm/tr
    Nombre de changements/dents 1
    Profil de plaquette neutre
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 273298 1,5
    EAN / GTIN 4062406099367
    Réf. fabricant 273298 1,5

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    380
    Alu (à copeaux courts)
    N
    360
    Alu > 10% Si
    N
    280
    Continue
     
    Irrégulière
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Utilisation:

    Pour lames de tronçonnage 273551273558.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :