Plaquette de tronçonnage neutre 6,0 mm

Réf.: 273292 6,0
Remise
20,46 €
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    14,16 € 20,46 € / Unité
  • De 10 Unité
    11,80 € 17,05 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
83 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Largeur de gorge w 6 mm
    Application principale M
    Condition de coupe Fortement intermittente
    Rayon d'angle 0,3 mm
    Nuance HB9140
    Revêtement TiAISN2
    Type d'outils Carbure
    Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,17 mm/tr
    Nombre de changements/dents 1
    Profil de plaquette neutre
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 273292 6,0
    EAN / GTIN 4062406085407
    Réf. fabricant 273292 6,0

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    130
    Acier < 750 N/mm²
    P
    110
    Acier < 900 N/mm²
    P
    90
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    70
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Continue
     
    Irrégulière
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Utilisation:

    Pour lames de tronçonnage 273551273558.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :