Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Sous-plaquette pour barres d’alésage 0 degré

Réf.: 272620 0

Sélectionnez la variante et la quantité

Angle d'inclinaison (degré) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Angle d'inclinaison 0 degré
Pour dim. plan L 16 mm
Type d'utilisation droite
Angle suivant graphique VDI 25
Utilisation à l'intérieur/extérieur Intérieur
Type de produit Garant sous plaquette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 272620 0
Réf. fabricant 272620 0

Description

Remarque(s):

Les porte-outils sans angle d’inclinaison fixe sont livrés avec une sous-plaquette 1,5°.