SERRE-JOINT A POMPE 60CM LARGE

Réf.: 272.600L
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
Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 272.600L
EAN / GTIN 3148511628652
Réf. fabricant 272.600L
Article hors catalogue L60130 5201

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: avec l'avantage supplémentaire d'un bras de serrage profond et d'un coulisseau pour le serrage de pièces larges
  • Portée: 150 mm

Caractéristique(s):

  • A max. [mm]: 600
  • E x E1 [mm]: 40 x 9
  • L [mm]: 740
  • L1 [mm]: 215
  • L2 [mm]: 150
  • max. Envergure [mm]: 600
  • T [mm]: 150
  • [kg]: 3,900