Plaquette à profil partiel pour DIN 7993 ext. droite 1 mm

Réf.: 271025 1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    31,92 € / Unité
  • De 10 Unité
    26,60 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Gorge R (mm) Prix unitaire TTC
  • Rainures suivant la norme: DIN 7993

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HB7010
Rainures suivant la norme DIN 7993
Gorge R 1 mm
Epaisseur 3,6 mm
Format plaquette L 16 mm
Sous-plaquette 272604 réf. S
Largeur de coupe w 2 mm
tmax 1,2 mm
Affectation des plaquettes droite
Type d'outils Carbure
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 271025 1
EAN / GTIN 4045197142566
Réf. fabricant 271025 1

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Acier < 500 N/mm²
P
150
Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
130
Acier < 1100 N/mm²
P
100
Acier < 1400 N/mm²
P
90
Acier < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
Fonte GG(G)
K
130
CuZn
N
150
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Adapté(s) pour:

Porte-outils de filetage GARANT (intérieur/extérieur) 271997272172 pour taille de plaquette 16 ou 9,3.