{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | AJW7X800 | |
Pour alésages à partir de ⌀ Dmin | 7,2 mm | |
Longueur utile | 25,4 mm | |
⌀ D | 7 mm | |
Arrosage interne | non | |
f | 3,45 mm | |
Profondeur gorge max. tmax | 2,5 mm | |
Largeur de gorge w | 1,5 mm | |
Type de produit | Plaquette de coupe pour tournage |
Référence article | 270615 7,2/1,5 | |
EAN / GTIN | 2050002066618 | |
Réf. fabricant | A07.0150.25.72GR X800 |